{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ reťaze | 8 mm | |
| Úžitková dĺžka | 1 m | |
| Nosnosť WLL β = 0° - 45° | 4 250 kg | |
| Nosnosť WLL β = 45° - 60° | 3 000 kg | |
| Druh produktu | Viazacia reťaz |
| Číslo položky | 086436 1 | |
| EAN/GTIN | 4032378140848 | |
| Číslo výrobcu | H38SL1TYP1 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |