{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | LFL-1-4 | |
| Výška | 120 mm | |
| Dĺžka | 430 mm | |
| Šírka | 340 mm | |
| ⌀ kolesa | 75 mm | |
| Šírka kolesa | 46 mm | |
| Počet kolies | 4 | |
| Nosnosť | 1 t | |
| Hmotnosť | 14 kg | |
| Druh produktu | Podvozok pre ťažké náklady |
| Číslo položky | 086008 1 | |
| EAN/GTIN | 4025092163880 | |
| Číslo výrobcu | LFL-1-4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |