Plochý magnet s otvorom, Neodym, ⌀: 48

Č. pol.: 085932 48
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
676 kus/y s okamžitým dodaním
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
Menovitá prídržná sila 870 N
48 mm
⌀ otvora 8,5 mm
Výška 11,5 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
maximálna tepelná odolnosť 80 °C
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085932 48
EAN/GTIN 2050001849205
Číslo výrobcu E1005

Popis

Prevedenie:

  • Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.
  • Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.
  • Odtienený plochý upínací magnet s 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.