Plochý upínací magnet s vnútorným závitom, Ferit, ⌀: 100

Č. pol.: 085915 100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním
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
Menovitá prídržná sila 900 N
100 mm
Výška 22 mm
Výška so závitom 42 mm
Materiál magnetické jadro Ferit
Materiál povrch pozinkované
Závit M12
Puzdro závitu Áno
maximálna tepelná odolnosť 120 °C
Hmotnosť 940 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085915 100
EAN/GTIN 2050001735751
Číslo výrobcu E874

Popis

Prevedenie:

  • Tienené ploché chápadlo z tvrdého ferritu s závitovým puzdrom.
  • Pozinkovaný povrch.
  • Odolné voči teplote maximálne do 120 °C.

Použitie:

Na upínanie, montáž, inštaláciu pomocou skrutiek.

Poznámka:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.