Valcová zámka s rôznym zamykaním, ⌀ puzdra: 30

Č. pol.: 085880 30
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 549 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdra Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 30 mm
⌀ oblúka 5 mm
Materiál puzdra Mosadz
Materiál oblúka ocel, chrómovaná
Uzatvorenie s rôznym zamykaním
uzamykateľné nie
vhodné pre zásuvné vložky nie
tvrdený oblúk Áno
Dvojito zablokovaný oblúk Áno
s krytom kľúčovej dierky nie
Uzamykací mechanizmus nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 3
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085880 30
EAN/GTIN 4045197442826
Číslo výrobcu 085880 30
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Visiaci zámok s nehrdzavejúcim presným uzamykacím mechanizmom, strmeňom z kalenej ocele, pochrómovaný, s dvojitým blokovaním.
Masívne teleso z mosadze.

Funkce:

Rôzne zamykanie znamená, že kľúč môže otvoriť a zatvoriť len jeden zámok alebo cylindrickú vložku a je vyrobený ako unikát.

Rozsah dodávky:

Visiaci zámok s 3 kľúčmi.