Presná valcová zámka bez zásuvnej vložky, ⌀ puzdra: 45

Č. pol.: 085816 45
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdra Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ puzdra 45 mm
Materiál puzdra poniklovaná mosadz
⌀ oblúka 6 mm
Materiál oblúka Ocel
tvrdený oblúk Áno
Dvojito zablokovaný oblúk Áno
Druh uzatvorenia Cylindrický zámok
Kruh s číslom zámku HO 001 - 200 alebo císlo zámku zamykacieho zariadenia
uzamykateľné Áno
vhodné pre zásuvné vložky áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085816 45
EAN/GTIN 2050000971969
Číslo výrobcu 504604 C
Výrobca/zodpovedná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Prevedenie:

Presný valcový zámok, mosadzné teleso poniklované, oceľový strmeň kalený, chrómovaný a dvojito uzamknutý. S integrovanou nástrčnou vložkou Č. 950050 (nie u Č. 085816) pre individuálne prispôsobenie / integráciu do vášho existujúceho uzamykacieho systému DOM. Jednotlivá možnosť osadenia s nástrčnou vložkou č. 950050 podľa vašich požiadaviek.

Poznámka:

Zámkové vložky pre individuálne osadenie pozri č. 950050 a č. 950072.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky