Kazeta s popisovacou páskou 19 mm × 3,5 m nylón, Typ: W

Č. pol.: 085516 W
Cena za 1 ks (9,47 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    33,16 € / 1 ks
    (9,47 € / 1 Metre)
  • Od 5 ks
    27,64 € / 1 ks
    (7,90 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pásky na písanie 3,5 m
Šírka pásky na písanie 19 mm
Farba písma cierna
Farba pásu biela
Materiál pásu Nylón
Druh produktu Popisovacia páska
Typ D1

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085516 W
EAN/GTIN 5411313169585
Číslo výrobcu S0718050
Výrobca/zodpovedná osoba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Vodu odpudzujúce, opätovne rozpustné popisovacie pásky D1.
Vysoko pružná nylónová páska, permanentne držiaca aj na malých polomeroch a drsných povrchoch.
Popisovacia páska DYMO Original D1, „vysokovýkonná“, pre LabelManager, pružný nylon odolný proti roztrhnutiu, permanentne držiaca, čierna na bielej, 19 mm × 3,5 m.
Keď sa stretávate s náročnými povrchmi, mali by ste použiť etiketu, ktorá je odolnejšia a vydrží dlhšie ako štandardná etiketa. Vysokovýkonné popisovacie pásky DYMO® D1 majú priemyselne silné lepidlo a odolávajú blednutiu, odlupovaniu, oderu, svetlu, teplu, vlhkosti a väčšine čistiacich prostriedkov v domácnosti. Etikety, ktoré sú vyrobené z vysokovýkonných popisovacích pások DYMO® D1, sú ideálne pre kuchyne, garáže, športové potreby, vonkajšie sklady a mnohé ďalšie náročné úlohy označovania.

Vhodné pro:

Popisovacie zariadenia Dymo Č. 085500 Veľ. 4200.

Poznámka:

Ďalšie etikety nájdete v internetovom obchode. Dostupné aj vo výhodných balíkoch (č. 085519 W, 085539 W, 085551 W).