Súprava razidiel s písmenami, 27dielna Zrkadlové písmo A − Z, &, Výška písma: 2

Č. pol.: 085440 2
Nastavte cenu 27 ks (3,38 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 63,5 mm
Výška písma 2 mm
Hrúbka stopky 6,35
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085440 2
EAN/GTIN 5022044007574

Popis

Prevedenie:

Z húževnatej ocele s obzvlášť presným strojným rytím a s obmedzením hĺbky; presne centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hĺbky. Zušľachtenie nárazovej hlavy pre vysokú bezpečnosť práce. Balené v plastikových krabičkách.
Vysoko výkonné presné razidlo, chemicky poniklované, najvyššia životnosť.
Zrkadlové písmo; to znamená vyrazené znaky sa na obrobku pretočené do strany (výroba foriem).

Použitie:

Na označovanie rôznych materiálov, s pevnosťou do 1200 N/mm2.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážače pod č. 085411 veľ. výšky písma / číslice, napr. č.085411 veľ.3/1.
Jednotlivé vyrážače písmen pod č.085431 veľ. výšky písma / znakov, napr. č. 085431 veľ. 3/A.

Poznámka:

Na dopyt sa dodávajú ďalšie ručné a strojné razidlá všetkého druhu, ako napr. razidlá s firemnými logami, podľa zadania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky