Razidlo písmena – jednotlivé Normálne písmo A − Z, Výška písma / číslice: 5/&

Č. pol.: 085431 5/&
Zľava
4,08 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška písma / číslice Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška písma 5 mm
Hrúbka stopky 9,5 mm
Celková dĺžka 70 mm
Znak znak A
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085431 5/&
EAN/GTIN 5022044002555

Popis

Vhodné pro:

Súprava Č. 085405 a Č. 085430.

Poznámka:

Hviezdička v údaji o veľkosti sa považuje za náhradu miesta príslušného znaku.
V prípade objednania zadajte, prosím, veľkosť (napr. 3/*) doplnenú o požadovaný znak, napr. 3/1 alebo 3/A atď.