Náhradné hroty edding 8881 pre stavebný popisovač na značenie hlbokých otvorov edding 8880, Typ: 8702999

Č. pol.: 085017 8702999
Nový produkt
Cena za 1 ks (0,69 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8881
maximálna hrúbka čiary 3 mm
minimálna hrúbka čiary 1 mm
Písacia farba grafit; červená; žltá
odolné voči UV žiareniu Áno
Vhodné pre materiály Kov; Drevo; Kameň; papier; Plast
Clip-on nie
Obsah súpravy 6
Druh produktu Grafitová ceruzka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085017 8702999
EAN/GTIN 4057305063113
Výrobca/zodpovedná osoba edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Popis

Prevedenie:

Náhradné hroty pre stavebný popisovač na značenie hlbokých otvorov eddding 8880 (č. 085017 veľkosť 8702112).

Náhradné hroty edding 8881 je možné ľahko vymeniť odskrutkovaním tlačidla na zadnej strane stavebného popisovača na hlboké otvory edding 8880.
Súprava 6 farebných hrotov. Na presné označenie drsných a hladkých povrchov, ako sú drevo, plast, kartón, kov a dlaždice. Vymeniteľný hrot má priemer 2,8 mm. Súprava obsahuje 2 grafitové hroty, 2 červené a 2 žlté hroty (na báze vosku). Žlté a červené hroty (textúra na báze vosku) sú ideálne na veľmi hladké a tmavé povrchy. Vodotesné (okrem skla). Odolný voči svetlu. Hroty skladujte pri teplote maximálne 40 °C.

Rozsah dodávky:

2 grafitové tuhy, 2 červené tuhy, 2 žlté tuhy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky