Hadicový systém 1/2 palca, Typ: SET

Č. pol.: 084420 SET
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
395 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Chladiaci systém

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 084420 SET
EAN/GTIN 4037728390010
Číslo výrobcu 239000
Výrobca/zodpovedná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Prevedenie:

Systém plastových hadíc na chladenie maziva a vzduchu. Prevádzkový tlak do max. 6 barov, so svorkami veľ. CLAMP do 60 barov.
  • Kompatibilný s takmer všetkými bežnými systémami bez adaptéra.
  • Modulárny zásuvný systém, individuálne kombinovateľný pri použití montážnych klieští.
  • Prietokové množstvo: cca 28 litrov/min. (1/2 palca), najväčší vonkajší ⌀ 26 mm.

Rozsah dodávky:

2 hadicové moduly, každý 15 cm (= 30 cm);
3 kruhové trysky vnútorný ⌀ = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm;
1 plochá tryska šírka 35 mm;
1 závitová prípojky 3/8 palca (⌀ 16,7 mm);
1 závitová prípojka 1/2 palca (⌀ 20,7 mm)

Poznámka:

3/8 palca - vyhotovenie je dostupné na vyžiadanie.