Kovový hadicový systém 1/2 palca, Typ: R4

Č. pol.: 084411 R4
Zľava
13,90 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Chladiaci systém

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 084411 R4
EAN/GTIN 4037728070806
Výrobca/zodpovedná osoba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Popis

Prevedenie:

Okrúhla dýza ⌀ 4 mm na bodové chladenie – matica č. 084411 veľ. Matica je potrebná na upevnenie.

  • Jednotlivý komponent pre systémovú veľkosť 2 = 1/2 palca
  • Modulárny zásuvný systém
  • možno použiť pri vysokom tlaku až do 50 bar.
  • vyrobené z vysokokvalitného ušľachtilej ocele.

Poznámka:

Sk. SET-1 až SET-4 sú vopred zmontované kompletné vedenia na priame pripojenie. Všetky systémové veľkosti (0 – 3) so všetkými súvisiacimi jednotlivými komponentmi, ako napr. konektory, adaptéry alebo dýzy, sú k dispozícii na vyžiadanie.