Vysoko účinný brúsny olejový koncentrát, Obsah: 5

Č. pol.: 084270 5
Cena za 1 ks (15,11 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Kanister
Obsah 5 l
Farba svetložltá
Tvar tekuté
Kimenatická viskozita 10 mm2/s
Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
Druh produktu Rezný olej / brúsny olej
Hodnota refraktometra 2

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 084270 5
EAN/GTIN 2050000966699
Číslo výrobcu 23084275
Výrobca/zodpovedná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Prevedenie:

Chladiace mazivo bez obsahu chlóru, formaldehydu a kyseliny boritej pre vysoké nároky. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.
Vysoko výkonnýbrúsny koncentrát, číry ako voda (transparentný) na jasné brúsenie širokej škály materiálov. Zmiešavací pomer 1 : 40 (2,5 %).

Výhoda:

Vylepšená životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru − nevznikajú žiadne škodlivé pary, prijateľné pre životné prostredie.
Koncentráty chránia proti korózii, šetria lak a fyziologicky bezpečné, veľmi stabilné proti baktériám, dobre znášané na pokožke.

Poznámka:

Oleje Jokisch pre klzné a vodiace plochy sú k dispozícii na požiadanie.