Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát Plus, Obsah: 5

Č. pol.: 084243 5
Cena za 1 ks (22,11 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Kanister
Obsah 5 l
Farba svetlohnedá
Tvar tekuté
Rozpustnosť vo vode emulgovateľný
Kimenatická viskozita 93 mm2/s
Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
Hodnota pH 8,9
Druh produktu Chladiace médium
Hodnota refraktometra 1

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 084243 5
EAN/GTIN 2050002070257
Výrobca/zodpovedná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát Plus je chladiace mazivo s obsahom minerálneho oleja, bez bóru a amínov, miešateľné s vodou, ktoré bolo špeciálne vyvinuté na náročné obrábanie hliníka a vysokolegovaných ocelí. Obrábanie neželezných kovov by sa malo vykonávať len po predbežných skúškach. Emulzie s vysokovýkonným chladiacim a mazacím koncentrátom Plus dosahujú dlhú životnosť, zabezpečujú veľmi dobrú ochranu proti korózii a sú obzvlášť šetrné k pokožke. Životnosť 12 mesiacov.
Chladiace mazivo bez obsahu chlóru, formaldehydu a kyseliny boritej pre vysoké nároky. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.

Výhoda:

Koncentráty chránia proti korózii, šetria lak a fyziologicky bezpečné, veľmi stabilné proti baktériám, dobre znášané na pokožke.

Údaje o použití:

  • Obrábanie ocelí a oceľových odliatkov 6 – 10 %
  • Obrábanie hliníka od 6 %