Obojstranná lepiaca páska VHB™, pre trvalé a pevné spojenie, sivá

Č. pol.: 083776 19X5,5
Cena za 1 ks (5,63 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×dĺžka (mm×m) Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 sivá
Označenie výrobcu 4991
Druh lepiacej pásky obojstranná
Lepiaca hmota akrylát
Farba sivá
Dĺžka 5,5 m
Šírka 19 mm
Hrúbka 2,3 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083776 19X5,5
EAN/GTIN 4054596308534
Číslo výrobcu 7100123358
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vysoko výkonná lepiaca páska vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.
3M VHB 4991F je obojstranná montážna páska a je vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie. Pevné a odolné spojenie z hliníka, nehrdzavejúcej ocele, pozinkovanej ocele, polykarbonátu alebo ABS.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásky 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.