Strojná olejnička s 2 rôznymi výtokovými rúrami, Objem: 300

Č. pol.: 083724 300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Objem Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 300 ml
Zásobník výška 140 mm
⌀ podlahy 73 mm
Dĺžka rúry 120 mm
Materiál držiaka Oceľový plech
Druh produktu Striekacia olejnička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083724 300
EAN/GTIN 4016553302450
Výrobca/zodpovedná osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Popis

Prevedenie:

Strojová olejnička z oceľového plechu s pevnou a flexibilnou výstupnou rúrkou. Robustná mosadzná čerpacia jednotka, výstup odskrutkovateľný. Dĺžka rúry 120 mm.