{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 572 | |
| Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
| Podkladový materiál | PVC fólia | |
| Lepiaca hmota | guma, živica | |
| Lepiaca sila na oceli | 2,1 N/mm | |
| Rozťažnosť | 170 % | |
| Pevnosť v ťahu | 26 N/mm | |
| odolné voči teplotám do | 4 °C - 77 °C | |
| Pravítko k dispozícii | nie | |
| Teplota skladovania | 16 °C - 27 °C | |
| Sklad Vlhkosť vzduchu | 40 % - 60 % | |
| Odolnosť od dátumu výroby | 18 Mesiac | |
| Farba | žltá, čierna | |
| Dĺžka | 33 m | |
| Šírka | 50 mm | |
| Hrúbka | 0,14 mm | |
| Druh produktu | Lepiaca páska |
| Číslo položky | 083632 YB | |
| EAN/GTIN | 50021200045856 | |
| Číslo výrobcu | 7000017005 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |