• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Prostriedok na utesnenie závitov, 50 ml, ID výrobcu: SEAL50H

Č. pol.: 083327 SEAL50H
Cena za 1 ks (584,60 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

ID výrobcu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Označenie nebezpečných látok: GHS07: Výkričník

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SEAL50H
Chemický podklad Dimetakryláty
Dynamická viskozita 11 000 mPas - 16 000 mPas
Tesnosť 1,08 g/cm3
Tvar tekuté
Bod vzplanutia 100 °C
Teplota Rozsah použitia -55 °C - 150 °C
Funkčná pevnosť podľa 3 h
vhodné pre materiál Kov
vhodné pre rozsah použitia tesnenie závitov v tycinke
pre veľkosť závitu M do M20
pre veľkosť závitu palec 3/4 palec
Trieda pevnosti vysoká pevnost
minimálny odtrhávací moment 22 Nm - 32 Nm
Demontáž iba ohrevom
Farba modrá
Objem náplne 50 ml
Teplota skladovania 8 °C - 28 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS07: Výkričník
Druh produktu Tesniaci prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083327 SEAL50H
EAN/GTIN 4058093009017
Číslo výrobcu 791455
Výrobca/zodpovedná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásky a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. Úplný povrchový kontakt zabezpečuje 100 %ige tesnosť. Spätné otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.
Pre hydraulické a pneumatické systémy. Nahrádza konopnú a teflónovú pásku. Schválené DVGW.

Norma:

Závitové spojenia by mali byť spoľahlivo utesnené. Vôľa závitu je vyplnená lepidlom a nepravidelné povrchy sa vyrovnajú.

Poznámka:

Časti závitu sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčisťte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.