Teflónová tesniaca páska, 12 m, Typ: COARSE

Č. pol.: 083319 COARSE
Cena za 1 ks (0,31 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 067 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu GRp
Chemický podklad polytetrafluóretylén (PTFE)
Teplota Rozsah použitia -240 °C - 260 °C
Vlastnosť nehorlavá; nepraská; nelepí sa
pre druh závitu hrubý
Farba biela
Dĺžka 12 m
Šírka 12 mm
Hrúbka 0,1 mm
Teplota skladovania 20 °C
Odolnosť od dátumu výroby 60 Mesiac
Druh produktu Tesniaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083319 COARSE
EAN/GTIN 4260205360033
Číslo výrobcu 6111400120012
Výrobca/zodpovedná osoba WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Popis

Prevedenie:

Tesniace prostriedky nahrádzajú konope, tesniace pásky a pasty, sú odolné voči plynom, kvapalinám, vzduchu, vode, olejom, uhľovodíkom a mnohým chemickým výrobkom. Úplný povrchový kontakt zabezpečuje 100%ige tesnosť. Spätné otočenie alebo korekcie polohy pri montáži pred vytvrdzovaním sa kedykoľvek vykoná konvenčným nástrojom. Zvyšky tesniaceho prostriedku neupchajú filtre a ventily.

Použitie:

Teflónová tesniaca páska GRp sa môže použiť na: vzduch, vodu, plyn max. do 7 barov, propán, bután, amoniak, vodík, kyslík, rozpúšťadlá, kyseliny, lúhy, palivá, chladivá, paru v závislosti od média, potrubia a veľkosti závitu použiteľná do cca 170 barov (je potrebné vlastné odskúšanie).

Poznámka:

Časti závitu sa pred aplikáciou tesniaceho prostriedku vyčisťte univerzálnym čistiacim prostriedkom Č. 083391 a Č. 083392.