Zinkový sprej Zinc, Obsah: 500

Č. pol.: 083074 500
Cena za 1 ks (37,88 € / 1 Litre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,94 € / 1 ks
    (37,88 € / 1 Litre)
  • Od 12 ks
    15,79 € / 1 ks
    (31,58 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
703 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Sprej v dóze
Rozprašovacia hlavica Štandardná
Obsah 500 ml
Farba tmavosivá
Bod vzplanutia < 0 °C
Teplota samovzplanutia > 200 °C
Rozpustnosť vo vode nerozpustný
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie
Druh produktu Zinkový sprej

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083074 500
EAN/GTIN 5412386004971
Číslo výrobcu 30563-AC
Výrobca/zodpovedná osoba CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Popis

Prevedenie:

Galvanická ochrana proti hrdzi z 98 % čistého zinku s vysoko zaťažiteľným spojovacím prostriedkom. Vytvára trvalý, galvanicky aktívny antikorózny povlak v matnej šedej farbe. Rýchloschnúci, silne priľnavý, teplotne odolný, zvárateľný a pretierateľný.

Poznámka:

Nedodáva sa do všetkých krajín. Expresné doručenie nie je možné.