{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Prevedenie | Sprej v dóze | |
| Rozprašovacia hlavica | Flexi Straw | |
| Obsah | 0,35 l | |
| Farba | svetložltá | |
| Bod varu | -48 °C | |
| Bod vzplanutia | -104 °C | |
| Rozpustnosť vo vode | emulgovatelný | |
| Oxidačné vlastnosti | nie | |
| Teplota skladovania | 15 °C - 50 °C | |
| Označenie nebezpečných látok | GHS02: Plameň | |
| Druh produktu | viacúčelový olej / univerzálny olej |
| Číslo položky | 083042 350 | |
| EAN/GTIN | 4017777217452 | |
| Číslo výrobcu | 21745 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de |