Vnější mikrometr pro stěny trubek 0 - 25 x 6,5 mm

Č. pol.: 0824303
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 0824303
EAN/GTIN 4029713223991
Číslo výrobcu 0824303
Číslo L L40510 2050
Výrobca/zodpovedná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-3
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Zarážka ráčny
  • Kalené měřicí plochy
  • Malleable litinový rám, lakovaný

Popis:

Vnější mikrometr pro stěny potrubí. Čtení 0,01 mm, čtecí části matně chromované. Třmen z kujné litiny. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Měřicí plochy jsou tvrzené. Průměr vřetena 6,5 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 0,5 mm, průměr kuličky 6,5 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–25
  • Mez chyby (mm): 0,001 mm
  • Mez chyby (µm): 3 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

Factory standard