{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | Xtra 60 | |
| Objem | 6,3 l | |
| Dĺžka stroja | 500 mm | |
| Šírka stroja | 215 mm | |
| Dĺžka Vkladací kôš | 255 mm | |
| Šírka Vkladací kôš | 105 mm | |
| Čistiaca vaňa Výška | 150 mm | |
| Vykurovací výkon | 400 W | |
| Ultrazvuk špičkový výkon | 640 W | |
| Menovité napätie | 220 V - 240 V | |
| Hmotnosť | 7,9 kg | |
| Odporúčaný pracovný objem | 5,1 l | |
| Druh produktu | Ultrazvukový čistiaci prístroj |
| Číslo položky | 082006 6 | |
| EAN/GTIN | 4250004112520 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |