Magnet so slepým otvorom, ⌀ magnetu: 8

Č. pol.: 081640 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ magnetu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 150 mm
⌀ magnetu 8 mm
Dĺžka magnetu 40 mm
Druh produktu Magnetický zdvihák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081640 8
EAN/GTIN 4260131234835
Číslo výrobcu 420/04
Výrobca/zodpovedná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Prevedenie:

Pochrómované kovové puzdro s trvalým magnetom. Pevný driek.
S plastovým gombíkovým úchytom.