{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 20 | |
| Svetelný tok | 50 lm - 100 lm | |
| Trvanie osvetlenia | 3 h - 6 h | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Osvetľovacie teleso | LED modul | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Celková šírka | 30 mm | |
| Hmotnosť | 61 g | |
| Druh produktu | Inšpekčné svietidlo |
| Číslo položky | 081564 220 | |
| EAN/GTIN | 4067263252566 | |
| Číslo výrobcu | 081564 220 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |