{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
| Zóna ATEX | zóna 0; zóna 20 | |
| Farba puzdra | SIVÁ | |
| Svetelný tok | 150 lm | |
| Trvanie osvetlenia | 8 h | |
| Svetelný rozsah | 95 m | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
| Typ batérií | Mignon, AA | |
| Celková dĺžka | 135 mm | |
| ⌀ hlavy | 35 mm | |
| Hmotnosť | 139 g | |
| Druh produktu | Vrecková lampa |
| Číslo položky | 081521 3AA | |
| EAN/GTIN | 032705100143 | |
| Číslo výrobcu | 510014 |