LED akumulátorové pracovné svietidlo, Typ: MAG-PRO

Č. pol.: 081516 MAG-PRO
Zľava
75,10 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Označenie výrobcu MAG-PRO
Svetelný tok 60 lm - 600 lm
Trvanie osvetlenia 1,5 h - 15 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,6 Ah
Napätie akumulátora 3,7 V
Celková dĺžka 270 mm
Celková šírka 70 mm
Hmotnosť 312 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081516 MAG-PRO
EAN/GTIN 5708997356906
Číslo výrobcu 03.5690
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové pracovné svietidlo s LED s vysokovýkonnými LED s vysokým svetelným výkonom a vyklápacím, otočným háčikom na zavesenie a silným prídržným magnetom.
Nová generácia verzie MAG3 s extrémne vysokým svetelným výkonom, veľmi silné bodové a hlavné svetlo, so zobrazením nabíjania vpredu.
Vysokovýkonná LED technológia COB pre mimoriadne jasné, homogénne ploché svetlo v dvoch stupňoch jasu.
Dá sa plynulo stmavovať.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky