LED pracovné svietidlo s vernými farbami COLOUR MATCH, Typ: PEN

Č. pol.: 081513 PEN
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Označenie výrobcu MINI
Svetelný tok 100 lm
Trvanie osvetlenia 2 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Farba svetla verná farba
Hodnota CRI 95
Počet obsiahnutých batérií 2
Typ batérií Micro, AAA
Celková dĺžka 150 mm
Celková šírka 16 mm
Hmotnosť 60 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081513 PEN
EAN/GTIN 5708997351178
Číslo výrobcu 03.5117
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

COLOUR MATCH. Špeciálna LED s vysokou hodnotou CRI pre perfektné podanie farieb a mimoriadne dlhú životnosť LED. Ideálna pre všetky maliarske, leštiace, čistiace a prípravné práce. Navrhnuté pre použitie v lakovniach. Sklenená vymeniteľná šošovka odolná voči všetkým typom rozpúšťadiel aj pri dennom čistení.
MATCHPEN. Malé prenosné svietidlo s funkciou zaostrovania na cielené a koncentrované osvetlenie v rozsahu 10° až 70°. Ideálne na zisťovanie škrabancov a stôp po brúsení počas kontroly kvality.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií 2 × AAA.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky