{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
| Funkcia baterky | Fokus | |
| Zóna ATEX | žiadna | |
| Svetelný tok | 170 lm | |
| Trvanie osvetlenia | 6 h | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Osvetľovacie teleso | LED modul | |
| Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
| Typ batérií | Micro, AAA | |
| Celková dĺžka | 135 mm | |
| ⌀ hlavy | 17 mm | |
| Hmotnosť | 60 g | |
| Druh produktu | Vrecková lampa |
| Číslo položky | 081461 PEN | |
| EAN/GTIN | 4062406056889 | |
| Číslo výrobcu | 081461 PEN | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |