LED akumulátorové tyčové svietidlo, Typ: 260

Č. pol.: 081449 260
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 032 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 42

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 42
Svetelný tok 400 lm
Svetelný tok Úroveň 2 40 lm
Trvanie osvetlenia 3 h - 20 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 260 mm
Hmotnosť 94 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081449 260
EAN/GTIN 4069515008563
Číslo výrobcu 081449 260
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Robustná, štíhla akumulátorová LED baterka s pogumovaným povrchom, prídržným magnetom a prídavnou LED diódou na hlave svietidla. 3 rôzne nastavenia svietenia (bodové, jasné, tlmené). Nabíjanie cez rozhranie USB-C. Ideálne ako inšpekčné svietidlo v stiesnených priestoroch.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Akumulátorové tyčové LED svietidlo pre stiesnené pracovné priestory.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana pred nebezpečným dotykom a kvapkajúcou vodou podľa IP 42.
  • Ochrana proti nárazu podľa IK 10.

Nesprávne použitie
  • Nevhodné na používanie prostredníctvom detí.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu.
  • Pri poškodení puzdra zariadenie nepoužívajte.
  • Neotvárajte puzdro.
  • Nevymieňajte žiarovku.