Akumulátorové LED pracovné svietidlo, Typ: UNIFORM

Č. pol.: 081405 UNIFORM
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Svetelný tok 50 lm - 500 lm
Trvanie osvetlenia 3 h - 31,5 h
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 190 mm
Celková šírka 60 mm
Hmotnosť 265 g

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081405 UNIFORM
EAN/GTIN 5708997362082
Číslo výrobcu 03.6208
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové pracovné svietidlo s LED „For Life“ v novom dizajne s vysokoúčinnými multi-LED diódami. Nová funkcia OPTIlight pre optimalizovaný svetelný výkon a čas svietenia.
Kompaktné a robustné akumulátorové pracovné svietidlo s LED s bodovým svetlom a zabudovaným magnetom a sponou na opasok.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

LED akumulátorové pracovné svietidlo s nabíjacou stanicou.