{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
| Funkcia baterky | Fokus | |
| Svetelný tok | 300 lm | |
| Svetelný tok Úroveň 2 | 100 lm | |
| Svetelný tok Boost | 450 lm | |
| Trvanie osvetlenia | 1 h | |
| Trvanie osvetlenia úroveň 2 | 2,5 h | |
| Trvanie osvetlenia Boost | 30 s | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Osvetľovacie teleso | LED lampa | |
| Hodnota CRI | >80 | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 0,9 Ah | |
| Napätie akumulátora | 3,7 V | |
| Vymeniteľná batéria | áno | |
| Celková dĺžka | 118 mm - 130 mm | |
| ⌀ hlavy | 26 mm | |
| Hmotnosť | 70 g | |
| Druh produktu | Vrecková lampa |
| Číslo položky | 081362 130 | |
| EAN/GTIN | 4062406942571 | |
| Číslo výrobcu | 081362 130 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |