{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 20290 | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 69K | |
| Zóna ATEX | žiadna | |
| Menovité napätie | 230 V | |
| Príkon | 10 W | |
| Uhol vyžarovania pevný | 120 Stupeň | |
| Svetelný tok | 750 lm | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Osvetľovacie teleso | LED modul | |
| Teplota farby | 6 500 K | |
| Teplotný rozsah | -20 °C - 55 °C | |
| Celková dĺžka | 241 mm | |
| Celková šírka | 97 mm | |
| Celková výška | 28 mm | |
| Hmotnosť | 1 200 g | |
| Druh produktu | Strojné svietidlo |
| Číslo položky | 081350 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001688903 | |
| Číslo výrobcu | 20290 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com |