LED čelová lampa s akumulátorom, Typ: 500

Č. pol.: 081347 500
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 331 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 15 lm - 500 lm
Svetelný tok Boost 1 000 lm
Trvanie osvetlenia 2 h - 68 h
Trvanie osvetlenia Boost 35 s
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Hmotnosť 248 g
Druh produktu Čelová lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081347 500
EAN/GTIN 4069515040839
Číslo výrobcu 081347 500
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Výkonná LED čelová lampa s 2 úrovňami svetla a funkciou Boost. Hlavica je fokusovateľná

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjacieho kábla.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana proti prachu a striekajúcej vode podľa IP 54.
  • Ochrana proti nárazu podľa IK 07.

Nesprávne použitie
  • Nevhodné na používanie prostredníctvom detí.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu.
  • Pri poškodení puzdra zariadenie nepoužívajte.
  • Pri výmene akumulátora otvorte puzdro iba na určenom mieste.
  • V opačnom prípade puzdro neotvárajte.
  • Nevymieňajte žiarovku.