Kalhoty s kapsami HARDWEAR Ronda, Unisex, Bílá, Velikost 90C46

Č. pol.: 08131-010-06 90C46
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 08131-010-06 90C46
EAN/GTIN 5707209660602
Číslo výrobcu 08131-010-06 90C46
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy predlžujú životnosť výrobku
  • Ergonomicky tvarované nohy nohavíc, tvarované podľa prirodzených pohybov tela
  • Spevnené zavesené vrecká s extra vreckami a pútkami na náradie
  • Vrecká na koleno vystužené látkou CORDURA®, ochranou kolien a klapkou, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov
  • Certifikované pre použitie s KOLENNÝM vankúšom typu MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Dvojité a trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás a tvarový pás
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Pútka na opasok
  • D-krúžok
  • Zips lietať
  • Slučky nástrojov na oboch stranách goliera
  • Závesné vrecká s výstuhami, extra vreckami a pútkami na náradie
  • Štrbina na uloženie závesných vreciek
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká s výstuhou a chlopňou so zapínaním na suchý zips
  • Slučky kladiva, nastaviteľné
  • Vrecko na stehno s vreckom na mobilný telefón, chlopňou a suchým zipsom
  • Skladacia taška na rule z látky CORDURA®
  • Vrecko na pero
  • Gombíky na pripevnenie nožov
  • Vrecká na koleno vyrobené zo super odolného materiálu CORDURA® (1000 D), výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 310 g / m²
  • Plátenná štruktúra s stretch efektom.
  • Dĺžka kroku: 90 cm / 35 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 90 cm / 35 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 60 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie