Strojné svietidlo, Typ: 9LED-24V

Č. pol.: 081303 9LED-24V
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 64
Zóna ATEX žiadna
Menovité napätie 24 V
Zaostrovanie svetla zaostrený svetelný kužeľ
Uhol vyžarovania pevný 60 Stupeň
Svetelný výkon 9,9 W
Svetelný tok 1 140 lm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Trieda energetickej efektívnosti E
Teplota farby 6 400 K
Druh produktu Strojné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081303 9LED-24V
EAN/GTIN 4003644016709
Číslo výrobcu ML24V09
Výrobca/zodpovedná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Prevedenie:

Kvalitné, univerzálne použiteľné svietidlá, s vypínačom, 3 m gumeným pripojovacím káblom.
Všetky svetlá na stroji/pracovisku HEDI® sa štandardne dodávajú so stolovými svorkami, integrovaným magnetom a 4 skrutkami na flexibilné pripevnenie svetla k rôznym povrchom.
Osvedčené strojné svietidlo s extrémne robustnou hlavou lampy, odolné voči striekajúcej vode a prachu, na profesionálne použitie v náročných pracovných prostrediach alebo na použitie na strojoch a v nich. Rádiové rušenie podľa DIN EN 62493.

Funkce:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.