LED plošné svietidlo, Príkon: 48

Č. pol.: 081274 48
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Príkon Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Menovité napätie 100 V - 240 V
Príkon 48 W
Uhol vyžarovania nastaviteľný 100 Stupeň
Svetelný tok 6 000 lm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Celková dĺžka 318 mm
Celková šírka 117 mm
Celková výška 310 mm
Pripojovací kábel Dĺžka 5 m
Hmotnosť 3 430 g
Druh produktu Plošné svietidlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081274 48
EAN/GTIN 5708997354537
Číslo výrobcu 03.5453
Výrobca/zodpovedná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Prevedenie:

S integrovanou rukoväťou a stojanom na priamu montáž svetlometu. Dve zásuvky Schuko umožňujú rýchle a jednoduché pripojenie elektrického náradia bez použitia ďalšieho kábla.
Nízky tieň a dizajn bez oslňovania s veľkým rozptylom svetla.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Vhodné pro:

Statív s trojnožkou Č. 081252 Veľ. 1,35-3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky