• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Stolová zásuvka 4-násobný, Počet zásuviek: 4

Č. pol.: 081121 4
Nový produkt

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rozhranie: USB rozhranie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet zásuviek 4
Šírka 105 mm
Výška 115 mm
Dĺžka lišty 125 mm
Zloženie kábla 3G1,5
Trieda kábla H05VV-F
Dĺžka kábla 1,8 m
Rozhranie USB rozhranie
Druh produktu zásuvková lišta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081121 4
EAN/GTIN 4007123648252
Výrobca/zodpovedná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Prevedenie:

Stolová zásuvka s 2 kusmi zdierok na nabíjanie cez rozhranie USB 2.0 a 2 stolné zásuvky. Nabíjací prúd 2100 mA na rýchle nabíjanie.

Poznámka:

Adaptérovú zástrčku s ochranným kontaktom 250 V/16 A na pripojenie zástrčiek s ochranným kontaktom do rôznych európskych systémov nájdete v e-shope pod č. 081172 a č. 081174.