Celoplastový káblový bubon pre F, B, PL a CZ, Typ: 50V

Č. pol.: 081119 50V
Cena za 1 ks (2,46 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Menovité napätie 250 V
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16 A) W
Trieda kábla H05VV-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla PVC
Materiál púzdra Plast
Farba kábla červená
Dĺžka kábla 50 m
Počet zásuviek 4
Dostupný diagnostický systém nie
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081119 50V
EAN/GTIN 4003644024841
Číslo výrobcu FK7B50PT
Výrobca/zodpovedná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.
So zásuvkami pre Francúzsko, Belgicko, Poľsko a Českú republiku.
Cenovo prijateľný celoplastový káblový bubon HEDI® s priemerom bubna 250 mm.
  • 3-stupňový sklon na zvýšenie svetlej výšky a pohodlné prenášanie.
  • Možnosť jednoduchej montáže na stenu.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.