Bit šroubovací bit 3 mm šestihran C 6,3 L.25mm

Č. pol.: 08090003
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
Typ Cena za kus vrát. DPH
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 08090003
EAN/GTIN 4018754011063
Číslo výrobcu 08090003
Číslo L L60010 3879
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • pre skrutky so šesťhrannou hlavou
  • Vonkajší šesťhran DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-3 / ISO 2936

Charakteristika:

  • Vonkajší šesťuholník (palec): 1/4
  • Externý šesťhranný pohon: C 6,3
  • Dĺžka mm (L): 25 mm
  • Č.: 1300
  • Výstupný profil: Šesťhran
  • Veľkosť výstupného profilu: 3 mm
  • Hmotnosť: 4g