Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom) Inox, Závit: M6

Č. pol.: 080752 M6
Zľava
59,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 5,4 mm
⌀ stopky 8 mm
Hrúbka materiálu 0,7 mm - 1 mm
odporučený výkon pohonu 1,3 kW
odporúčané otáčky 2 500 min-1
Druh produktu Vrtáky na termálne vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080752 M6
EAN/GTIN 4069515008686
Číslo výrobcu 080752 M6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.
Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.
Štandardné vrtáky na termálne vŕtanie (s golierom), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch.

Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

Vhodné pro:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.
Upínací kľúč ER č. 309680.
Tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky