Rozvodný blok Pre pneumatické upínanie 1/4 palca, Počet pripojení distribútora: 4

Č. pol.: 080209 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet pripojení distribútora Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 190 mm
Šírka 43,5 mm
Materiál púzdra Hliník
Maximálny prevádzkový tlak 15 bar
Pripojovací závit 1/4 palec
Vstupný závit 3/4 palec
Teplotný rozsah -20 °C - 200 °C
Počet distribučných terminálov 4
Druh produktu Rozvodná skrinka
Farba cervená

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080209 4
EAN/GTIN 4062406605018
Číslo výrobcu 080209 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rozvodné bloky vyrobené z hliníka (červený elox) pre pneumatické vedenia. Môžu byť namontované priamo na stroji. Prehľadné usporiadanie pneumatických vedení zvyšuje bezpečnosť práce a výroby a centrálne napájanie šetrí energiu a hadicové vedenia.

Rozsah dodávky:

Rozvodný blok bez vsuviek, bez spojok a bez uzáveru.

Poznámka:

Vhodný uzáver nájdete pod č. 080207 V.