Pneumatická hustilka pneumatík rýchloupínacia koncovka, Typ: BASIC

Č. pol.: 080137 BASIC
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 0 bar - 12 bar
Dĺžka hadice 400 mm
Druh produktu Hustilka pneumatík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080137 BASIC
EAN/GTIN 4069515025003
Číslo výrobcu 080137 BASIC
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Neciachovaná manuálna hustilka pneumatík s manometrom ⌀ 63 mm, chránená plastovou krytkou. S pripojovacou oceľovou vsuvkou pre spojku DN 7,2.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Zariadenia určené na použitie na verejných čerpacích staniciach (s meracím rozsahom 0 – 4 bar a 0 – 10 bar) sú schválené a kalibrované kalibračným úradom (kalibračná plaketa na manometrickom ciferníku).
  • Platnosť prvej kalibrácie je 2 roky.
  • Po uplynutí platnosti kalibrácie zariadenie znovu kalibrujte.
  • Výrobok sa používa ako ručný prístroj na meranie tlaku v pneumatikách.

Nesprávne použitie
  • Nasmerovanie ručného prístroja na meranie tlaku v pneumatikách na ľudské telo alebo zvieratá Prekročenie odporúčaných maximálnych hodnôt prevádzkového tlaku a maximálnej hodnoty stupnice manometra Použitie v pracovných priestoroch strojov počas ich prevádzky Použitie bez príslušného ochranného vybavenia Použitie na iné účely, ako určil výrobca Neoprávnené úpravy alebo poškodenia zariadenia.