• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Fúkacia pištoľ, Typ: ALU

Č. pol.: 080120 ALU
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HLINÍK
Materiál Hliník
Maximálny prevádzkový tlak 10 bar
Hodnota prietoku pri 6 bar 250 l/min
Druh produktu Pištoľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080120 ALU
EAN/GTIN 4047322129213
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Prevedenie:

Univerzálne vhodný, do prevádzkového tlaku 10 barov.
Vysokovýkonná vyfukovacia pištoľ s jemným dávkovaním, 3-násobný výkon v porovnaní s bežnými pištoľami.
So štandardnou tryskou 1,5 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane oceľovej nasúvacej spojky 9 mm.

Poznámka:

Vhodný držiak na vyfukovaciu pištoľ nájdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky