• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Bezpečnostná navíjačka hadíc, plastový plášť Voda, využiteľná dĺžka hadice: 15

Č. pol.: 080079 15
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

využiteľná dĺžka hadice Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Puzdro Šírka 490 mm
Hĺbka puzdra 190 mm
Výška puzdra 409 mm
Materiál krytu Plast
Farba puzdra modrá
Pripojenie výstup 1/2 palec
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
využiteľná dĺžka hadice 15 m
Vonkajší ⌀ hadice 13,5 mm
Vnútorný ⌀ hadice 9,5 mm
Materiál hadice Polyuretán
Farba hadice modrá
Automatický prevíjač SCS Áno
vhodné pre kvapaliny
Druh produktu Navíjačka hadíc

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080079 15
EAN/GTIN 4062406284695
Číslo výrobcu 080079 15
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Bezpečnostný hadicový navijak s uzavretým plastovým krytom s vysokou odolnosťou proti rozbitiu na použitie v oblastiach vystavených nečistotám a prachu.
  • Systém vedenia hadice a riadeného zasúvania.
  • Integrovaná stop lopta.
  • PU hadica s vysokou odolnosťou voči oderu a oceľovými prípojkami na stlačený vzduch, vhodná na vysoké prietoky.
  • Otáčací nástenný držiak na umiestnenie na stenu a strop.

Navijak hadice na kvapaliny. Farba hadice oceľovo modrá.

Rozsah dodávky:

Vrátane bradavky.

Poznámka:

Vodná spojka pozri č. 080149 1/2.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Č. výr. 080078: Len na použitie so stlačeným vzduchom v interiéri.
  • Č. výr. 080079: Len na použitie s vodou v interiéri aj exteriéri.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Pred vykonávaním opráv, údržby alebo čistenia odpojte hadicu od zdroja napájania.
  • Nosná konzola na montáž na rovnú stenu alebo strop dimenzovaná na hmotnosť navijaka hadíc.
  • Po použití odpojte všetky pripojenia.
  • Hadicu po použití úplne zrolujte.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte navijaky hadíc bez toho, aby ste ich najskôr pripevnili na stenu alebo strop.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte na horľavé plyny.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Hadicu neťahajte trhavým spôsobom.
  • Hadicu nepoužívajte v blízkosti ostrých hrán.
  • Hadicu položte rovno na podlahu, nezalamujte a zamedzte vytváraniu slučiek.