{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Puzdro Šírka | 465 mm | |
| Hĺbka puzdra | 220 mm | |
| Výška puzdra | 400 mm | |
| Pripojenie výstup | 3/8 palec | |
| Pripojenie vstup | 3/8 palec | |
| Maximálny prevádzkový tlak | 20 bar | |
| využiteľná dĺžka hadice | 15 m | |
| Vnútorný ⌀ hadice | 10 mm | |
| Druh produktu | Navíjačka hadíc |
| Číslo položky | 080066 15 | |
| EAN/GTIN | 4062406284626 | |
| Číslo výrobcu | 080066 15 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |