• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Excentrická brúska na stlačený vzduch CP7220CVE, Typ: 7220CVE

Č. pol.: 079654 7220CVE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Označenie výrobcu CP7220 CVE
Počet otáčok na voľnobeh 12 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 486 l/min
⌀ brúsneho taniera 150 mm
Zdvih 2,5 mm
Hmotnosť 1,6 kg
Pracovná hlučnosť 76 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 1,4 m/s2
Druh produktu Pneumatická excentrická brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079654 7220CVE
EAN/GTIN 015451619435
Číslo výrobcu 8941272203
Výrobca/zodpovedná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Prevedenie:

Stlačeným vzduchom poháňaná excentrická brúska 079654 7220 CVE je špeciálne navrhnutá na priemyselné brúsenie, povrchovú úpravu a predleštenie a ponúka vynikajúce pohodlie pre používateľa vďaka mäkkej rukoväti.