• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Pneumatická uhlová brúska, Typ: RAM16L

Č. pol.: 079316 RAM16L
Zľava
593,71 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný výkon 370 W
maximálne otáčky 16 000 min-1
maximálna potreba vzduchu 1 271 l/min
Pripojovací závit BSP
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/4 palec
maximálne vibrácie podľa EN 4,41 m/s2
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 8 mm
maximálny ⌀ kotúčov 75 mm
Hmotnosť 1,3 kg
Pracovná hlučnosť 73 dB(A)
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 079316 RAM16L
EAN/GTIN 5390145244526
Výrobca/zodpovedná osoba ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Popis

Prevedenie:

Kompaktná uhlová brúska s ergonomickým dizajnom a úzkou hlavou pre ľahký prístup do stiesnených priestorov.
Odolná a výkonná uhlová brúska. 10° zalomený. S 6 mm uchytením upínacej klieštiny.

Rozsah dodávky:

Vrátane štandardnej klieštiny 6 mm, ATA Tools číslo výrobku 133-121-10.

Zvláštní příslušenství:

Voliteľná klieština 3 mm, ATA Tools číslo výrobku 133-123-10.
Voliteľná klieština 8 mm, ATA Tools číslo výrobku 133-124-10.
Voliteľná klieština 10 mm, ATA Tools číslo výrobku 133-106-10.