{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | MKAS 355 | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Príkon | 1 800 W | |
| maximálne otáčky | 1 300 min-1 | |
| ⌀ pílového kotúča | 355 mm | |
| maximálna hĺbka rezu 90° | 120 mm | |
| maximálna hĺbka rezu 45° | 90 mm | |
| Hmotnosť | 24,4 kg | |
| Sieťové napätie | 230 V | |
| Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
| Pozvoľný štart | Áno | |
| Druh produktu | Píla | |
| Menovité napätie | 230 V |
| Číslo položky | 078244 72365460 | |
| EAN/GTIN | 4014586894447 | |
| Číslo výrobcu | 72365460000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |