{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Balenie | Systémový kufor (HD=Heavy Duty) | |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 12 V | |
| Označenie výrobcu | M12CHZ-202X | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
| Napätie akumulátora | 12 V | |
| Dĺžka zdvihu | 16 mm | |
| Počet zdvihov | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
| Hmotnosť | 1,5 kg | |
| maximálne vibrácie podľa EN | 6,5 m/s2 | |
| Zvláštnosť | FIXTEC, LED | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
| Druh produktu | Píla |
| Číslo položky | 078219 M12CHZ2 | |
| EAN/GTIN | 4002395006632 | |
| Číslo výrobcu | 4933447738 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |